Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique triangulaire PFD 52

  • ERIKS:23222859
  • Fabricant:7316571101293
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Triangular Pressed Steel Flanged Bearing Housing.
Ajouter à la liste

6,03 €/ Unitéhors TVA

7,30 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
PFD
Largeur extérieur de roulement
52 mm
Forme de construction
Triangulaire
Hauteur
95 mm
Hauteur de l'ae
34 mm
Nombre de trous de boulon
3
Entraxes des trous de fixation
76 mm
Matériau du boîtier
Plaque en acier