357,41 €/ Unitéhors TVA
432,47 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FNL |
Type | Flanged Housing |
Largeur extérieur de roulement | 120 mm |
Forme de construction | Triangulaire |
Longueur | 225 mm |
Hauteur | 203 mm |
Largeur | 86 mm |
Hauteur de l'ae | 78 mm |
Largeur du pied | 15 mm |
Hauteur du pied | 0 mm |
Nombre de trous de boulon | 3 |
Entraxes des trous de fixation | 190 mm |
Matériau du boîtier | Fonte grise |
A | 60 mm |
A1 | 15 mm |
D | 120 mm |
G | 12 mm |
H1 | 78 mm |
368,36 €/ Unitéhors TVA
445,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026