Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique triangulaire FNL 511 B

  • ERIKS:23764633
  • Fabricant:7316572868713
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

302,84 €/ Unitéhors TVA

366,44 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FNL
Type
Flanged Housing
Largeur extérieur de roulement
100 mm
Forme de construction
Triangulaire
Longueur
192 mm
Hauteur
172.5 mm
Largeur
82 mm
Hauteur de l'ae
65 mm
Largeur du pied
15 mm
Hauteur du pied
0 mm
Nombre de trous de boulon
3
Entraxes des trous de fixation
170 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
A
56 mm
A1
15 mm
D
100 mm
G
12 mm
H1
65 mm
Alternatives
Product Image

FAG Corps de palier applique triangulaire F511-B-L

  • Eriks:12626394
  • Manufacturer:038438739-0000

288,77 €/ Unitéhors TVA

349,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026