Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique triangulaire FNL 510 B

  • ERIKS:23764616
  • Fabricant:7316572868690
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

259,01 €/ Unitéhors TVA

313,40 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FNL
Type
Flanged Housing
Largeur extérieur de roulement
90 mm
Forme de construction
Triangulaire
Longueur
179 mm
Hauteur
160 mm
Largeur
75 mm
Hauteur de l'ae
60 mm
Largeur du pied
15 mm
Hauteur du pied
0 mm
Nombre de trous de boulon
3
Entraxes des trous de fixation
160 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
A
52 mm
A1
15 mm
D
90 mm
G
12 mm
H1
60 mm
Alternatives
Product Image

FAG Corps de palier applique triangulaire F510-B-L

  • Eriks:12626388
  • Manufacturer:038438704-0000

238,81 €/ Unitéhors TVA

288,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026