244,88 €/ Unitéhors TVA
296,30 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FNL |
Type | Flanged Housing |
Largeur extérieur de roulement | 85 mm |
Forme de construction | Triangulaire |
Longueur | 179 mm |
Hauteur | 160 mm |
Largeur | 70.5 mm |
Hauteur de l'ae | 60 mm |
Largeur du pied | 12 mm |
Hauteur du pied | 0 mm |
Nombre de trous de boulon | 3 |
Entraxes des trous de fixation | 160 mm |
Matériau du boîtier | Fonte grise |
A | 49 mm |
A1 | 12 mm |
D | 85 mm |
G | 12 mm |
H1 | 60 mm |
J | 160 mm |
s | M 12 |
177,95 €/ Unitéhors TVA
215,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026