Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique triangulaire FNL 508 B

  • ERIKS:23764613
  • Fabricant:7316572868652
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

240,30 €/ Unitéhors TVA

290,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FNL
Type
Flanged Housing
Largeur extérieur de roulement
80 mm
Forme de construction
Triangulaire
Longueur
160 mm
Hauteur
143 mm
Largeur
66 mm
Hauteur de l'ae
54 mm
Largeur du pied
12 mm
Hauteur du pied
0 mm
Nombre de trous de boulon
3
Entraxes des trous de fixation
140 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
A
46 mm
A1
12 mm
D
80 mm
G
12 mm
H1
54 mm
Alternatives
Product Image

FAG Corps de palier applique triangulaire F508-B-L

  • Eriks:11668409
  • Manufacturer:038438682-0000

154,69 €/ Unitéhors TVA

187,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026