234,94 €/ Unitéhors TVA
284,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FNL |
Type | Flanged Housing |
Largeur extérieur de roulement | 72 mm |
Forme de construction | Triangulaire |
Longueur | 145 mm |
Hauteur | 130 mm |
Largeur | 64 mm |
Hauteur de l'ae | 48.5 mm |
Largeur du pied | 12 mm |
Hauteur du pied | 0 mm |
Nombre de trous de boulon | 3 |
Entraxes des trous de fixation | 130 mm |
Matériau du boîtier | Fonte grise |
A | 45 mm |
A1 | 12 mm |
D | 72 mm |
G | 12 mm |
H1 | 48.5 mm |
132,98 €/ Unitéhors TVA
160,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026