Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique triangulaire FNL 507 A

  • ERIKS:24003287
  • Fabricant:7316572868621
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

234,94 €/ Unitéhors TVA

284,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FNL
Type
Flanged Housing
Largeur extérieur de roulement
72 mm
Forme de construction
Triangulaire
Longueur
145 mm
Hauteur
130 mm
Largeur
64.5 mm
Hauteur de l'ae
48.5 mm
Largeur du pied
45 mm
Hauteur du pied
0 mm
Nombre de trous de boulon
3
Entraxes des trous de fixation
130 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
A
45 mm
A1
12 mm
D
72 mm
G
12 mm
H1
48.5 mm
Alternatives
Product Image

FAG Corps de palier applique triangulaire F507-A-L

  • Eriks:12626373
  • Manufacturer:038438640-0000

132,98 €/ Unitéhors TVA

160,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026