Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique triangulaire FNL 506 B

  • ERIKS:24003286
  • Fabricant:7316572868614
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

230,20 €/ Unitéhors TVA

278,54 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FNL
Type
Flanged Housing
Largeur extérieur de roulement
62 mm
Forme de construction
Triangulaire
Longueur
130 mm
Hauteur
117 mm
Largeur
60 mm
Hauteur de l'ae
44 mm
Largeur du pied
42 mm
Hauteur du pied
0 mm
Nombre de trous de boulon
3
Dimension de filetage (métrique)
M 10
Entraxes des trous de fixation
116 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
A
42 mm
A1
12 mm
D
62 mm
G
10 mm
H1
44 mm
Alternatives
Product Image

FAG Corps de palier applique triangulaire F506-B-L

  • Eriks:12626369
  • Manufacturer:038438631-0000

132,23 €/ Unitéhors TVA

160,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026