230,20 €/ Unitéhors TVA
278,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FNL |
Type | Flanged Housing |
Largeur extérieur de roulement | 62 mm |
Forme de construction | Triangulaire |
Longueur | 130 mm |
Hauteur | 117 mm |
Largeur | 60.5 mm |
Hauteur de l'ae | 44 mm |
Largeur du pied | 12 mm |
Hauteur du pied | 0 mm |
Nombre de trous de boulon | 3 |
Entraxes des trous de fixation | 116 mm |
Matériau du boîtier | Fonte grise |
A | 42 mm |
A1 | 12 mm |
D | 62 mm |
G | 10 mm |
H1 | 44 mm |
132,23 €/ Unitéhors TVA
160,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026