194,56 €/ Unitéhors TVA
235,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FNL |
Type | Flanged Housing |
Largeur extérieur de roulement | 52 mm |
Forme de construction | Triangulaire |
Longueur | 110 mm |
Hauteur | 100 mm |
Largeur | 56.5 mm |
Hauteur de l'ae | 38 mm |
Largeur du pied | 39 mm |
Hauteur du pied | 0 mm |
Nombre de trous de boulon | 3 |
Entraxes des trous de fixation | 96 mm |
Matériau du boîtier | Fonte grise |
A | 39 mm |
A1 | 10 mm |
D | 52 mm |
G | 10 mm |
H1 | 38 mm |
105,83 €/ Unitéhors TVA
128,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026