Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique rond PF 90

  • ERIKS:23222856
  • Fabricant:7316570071337
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Round Pressed Steel Flanged Bearing Housing.
Ajouter à la liste

19,83 €/ Unitéhors TVA

23,99 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
PF
Largeur extérieur de roulement
90 mm
Forme de construction
Rond
Hauteur
155 mm
Nombre de trous de boulon
3
Entraxes des trous de fixation
127 mm
Matériau du boîtier
Plaque en acier