Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique rond PF 72

  • ERIKS:23222853
  • Fabricant:7316570361674
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Round Pressed Steel Flanged Bearing Housing.
Ajouter à la liste

10,41 €/ Unitéhors TVA

12,60 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
PF
Largeur extérieur de roulement
72 mm
Forme de construction
Rond
Hauteur
112 mm
Nombre de trous de boulon
3
Entraxes des trous de fixation
100 mm
Matériau du boîtier
Plaque en acier