Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique rond PF 62

  • ERIKS:23222852
  • Fabricant:7316570476712
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Round Pressed Steel Flanged Bearing Housing.
Ajouter à la liste

8,46 €/ Unitéhors TVA

10,24 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
PF
Largeur extérieur de roulement
62 mm
Forme de construction
Rond
Hauteur
112 mm
Nombre de trous de boulon
3
Entraxes des trous de fixation
90.5 mm
Matériau du boîtier
Plaque en acier