Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique rond PF 40

  • ERIKS:23222849
  • Fabricant:7316570417494
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Round Pressed Steel Flanged Bearing Housing.
Ajouter à la liste

6,00 €/ Unitéhors TVA

7,26 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
PF
Largeur extérieur de roulement
40 mm
Forme de construction
Rond
Hauteur
81 mm
Nombre de trous de boulon
3
Entraxes des trous de fixation
63 mm
Matériau du boîtier
Plaque en acier