Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique rond FYC 513

  • ERIKS:23764942
  • Fabricant:7316570293043
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Round Cast Iron Flanged Bearing Housing.
Ajouter à la liste

78,39 €/ Unitéhors TVA

94,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYC
Largeur extérieur de roulement
120 mm
Forme de construction
Rond
Longueur
205 mm
Largeur
50 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
120.2 mm
Matériau du boîtier
Fonte