Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique rond FYC 512

  • ERIKS:23764941
  • Fabricant:7316570725483
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les paliers Y-TECH et les paliers en fonte peuvent supporter les mêmes charges statiques et dynamiques que les roulements qu’ils accueillent. Ces unités peuvent également être utilisées dans des applications caractérisées par des charges variables et des chocs.
Ajouter à la liste

72,77 €/ Unitéhors TVA

88,05 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYC
Largeur extérieur de roulement
110 mm
Forme de construction
Rond
Longueur
195 mm
Largeur
48 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
113.1 mm
Matériau du boîtier
Fonte