Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique rond FYC 511

  • ERIKS:23764940
  • Fabricant:7316570262568
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Round Cast Iron Flanged Bearing Housing.
Ajouter à la liste

62,84 €/ Unitéhors TVA

76,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYC
Largeur extérieur de roulement
100 mm
Forme de construction
Rond
Longueur
185 mm
Largeur
43 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
106.1 mm
Matériau du boîtier
Fonte