Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique rond FYC 510

  • ERIKS:23764939
  • Fabricant:7316570125344
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Round Cast Iron Flanged Bearing Housing.
Ajouter à la liste

56,84 €/ Unitéhors TVA

68,78 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYC
Largeur extérieur de roulement
90 mm
Forme de construction
Rond
Longueur
165 mm
Largeur
39.5 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
97.6 mm
Matériau du boîtier
Fonte