35,47 €/ Unitéhors TVA
42,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FYC |
Largeur extérieur de roulement | 62 mm |
Forme de construction | Rond |
Longueur | 125 mm |
Largeur | 31 mm |
Nombre de trous de boulon | 4 |
Entraxes des trous de fixation | 70.7 mm |
Matériau du boîtier | Fonte |