Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique rond FYC 505

  • ERIKS:23764934
  • Fabricant:7316570514384
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Round Cast Iron Flanged Bearing Housing.
Ajouter à la liste

30,46 €/ Unitéhors TVA

36,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYC
Largeur extérieur de roulement
52 mm
Forme de construction
Rond
Longueur
115 mm
Largeur
27 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
63.6 mm
Matériau du boîtier
Fonte