Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique ovale PFT 80

  • ERIKS:11617525
  • Fabricant:7316570254754
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Oval Pressed Steel Flanged Bearing Housing.
Ajouter à la liste

12,12 €/ Unitéhors TVA

14,67 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
PFT
Largeur extérieur de roulement
80 mm
Forme de construction
Ovale
Longueur
104 mm
Hauteur
148 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
119 mm
Matériau du boîtier
Plaque en acier