7,18 €/ Unitéhors TVA
8,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | PFT |
Largeur extérieur de roulement | 62 mm |
Forme de construction | Ovale |
Longueur | 84 mm |
Hauteur | 112 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 90.5 mm |
Matériau du boîtier | Plaque en acier |