Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique ovale PFT 47

  • ERIKS:23222863
  • Fabricant:7316570525144
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Oval Pressed Steel Flanged Bearing Housing.
Ajouter à la liste

5,56 €/ Unitéhors TVA

6,73 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
PFT
Largeur extérieur de roulement
47 mm
Forme de construction
Ovale
Longueur
67 mm
Hauteur
91 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
71.5 mm
Matériau du boîtier
Plaque en acier