Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique ovale PFT 20 TF

  • ERIKS:13530171
  • Fabricant:7316570059021
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ces unités sont conçues pour des exigences modérées et des charges relativement faibles. Les paliers sont composés en deux parties, sans dispositifs de relubrification.
Les paliers en tôle sont disponibles en trois conceptions différentes.
  • Type PF avec flasque rond et trois ou quatre trous de fixation.
  • Type PFT avec flasque ovale et deux trous de fixation.
  • Type PFD avec flasque triangulaire et trois trous de fixation.
Ajouter à la liste

46,22 €/ Unitéhors TVA

55,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
PFT
Largeur extérieur de roulement
40 mm
Forme de construction
Ovale
Nombre de trous de boulon
2
Matériau du boîtier
Plaque en acier