35,51 €/ Unitéhors TVA
42,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FYTJ |
Largeur extérieur de roulement | 90 mm |
Forme de construction | Ovale |
Longueur | 115 mm |
Hauteur | 195 mm |
Largeur | 40 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 157 mm |
Matériau du boîtier | Fonte |