Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique ovale FYTJ 508

  • ERIKS:23765169
  • Fabricant:7316570864571
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les paliers Y-TECH et les paliers en fonte peuvent supporter les mêmes charges statiques et dynamiques que les roulements qu’ils accueillent. Ces unités peuvent également être utilisées dans des applications caractérisées par des charges variables et des chocs.
Ajouter à la liste

24,94 €/ Unitéhors TVA

30,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYTJ
Largeur extérieur de roulement
80 mm
Forme de construction
Ovale
Longueur
100 mm
Hauteur
175 mm
Largeur
36 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
144 mm
Matériau du boîtier
Fonte