20,99 €/ Unitéhors TVA
25,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FYTJ |
Largeur extérieur de roulement | 62 mm |
Forme de construction | Ovale |
Longueur | 80 mm |
Hauteur | 148 mm |
Largeur | 30.5 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 117 mm |
Matériau du boîtier | Fonte |