Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique ovale FYTJ 504

  • ERIKS:23765165
  • Fabricant:7316570450569
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les paliers Y-TECH et les paliers en fonte peuvent supporter les mêmes charges statiques et dynamiques que les roulements qu’ils accueillent. Ces unités peuvent également être utilisées dans des applications caractérisées par des charges variables et des chocs.
Ajouter à la liste

14,29 €/ Unitéhors TVA

17,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYTJ
Largeur extérieur de roulement
47 mm
Forme de construction
Ovale
Longueur
60 mm
Hauteur
112 mm
Largeur
25.5 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
90 mm
Matériau du boîtier
Fonte