14,69 €/ Unitéhors TVA
17,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FYTBK |
Largeur extérieur de roulement | 62 mm |
Forme de construction | Ovale |
Longueur | 83 mm |
Hauteur | 142.5 mm |
Largeur | 33 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 116.5 mm |
Matériau du boîtier | Composite |
4,63 €/ Unitéhors TVA
5,60 €TVA incluse
76 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026