10,02 €/ Unitéhors TVA
12,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FYTBK |
Largeur extérieur de roulement | 47 mm |
Forme de construction | Ovale |
Longueur | 60.5 mm |
Hauteur | 112 mm |
Largeur | 29.5 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 90 mm |
Matériau du boîtier | Composite |
3,98 €/ Unitéhors TVA
4,82 €TVA incluse
40 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026