Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique ovale FYTB 510 M

  • ERIKS:23765122
  • Fabricant:7316570362534
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Oval Cast Iron Flanged Bearing Housing.
Ajouter à la liste

37,27 €/ Unitéhors TVA

45,10 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYTB..M
Largeur extérieur de roulement
90 mm
Forme de construction
Ovale
Longueur
116 mm
Hauteur
189 mm
Largeur
43 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
157 mm
Matériau du boîtier
Fonte
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 210

  • Eriks:23764597
  • Manufacturer:ECY 210

6,50 €/ Unitéhors TVA

7,87 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026