30,31 €/ Unitéhors TVA
36,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FYTB..M |
Largeur extérieur de roulement | 85 mm |
Forme de construction | Ovale |
Longueur | 111 mm |
Hauteur | 178.5 mm |
Largeur | 39 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 148.5 mm |
Matériau du boîtier | Fonte |
5,77 €/ Unitéhors TVA
6,98 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026