Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique ovale FYTB 508 M

  • ERIKS:23765120
  • Fabricant:7316570159806
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Oval Cast Iron Flanged Bearing Housing.
Ajouter à la liste

25,42 €/ Unitéhors TVA

30,76 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYTB..M
Largeur extérieur de roulement
80 mm
Forme de construction
Ovale
Longueur
102 mm
Hauteur
171.5 mm
Largeur
38.5 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
143.5 mm
Matériau du boîtier
Fonte
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 208

  • Eriks:23764595
  • Manufacturer:ECY 208

5,58 €/ Unitéhors TVA

6,75 €TVA incluse

98 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026