Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique ovale FYTB 507 M

  • ERIKS:23765119
  • Fabricant:7316571140520
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Oval Cast Iron Flanged Bearing Housing.
Ajouter à la liste

23,44 €/ Unitéhors TVA

28,36 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYTB..M
Largeur extérieur de roulement
72 mm
Forme de construction
Ovale
Longueur
96 mm
Hauteur
156 mm
Largeur
34.5 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
130 mm
Matériau du boîtier
Fonte
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 207

  • Eriks:23764594
  • Manufacturer:ECY 207

5,19 €/ Unitéhors TVA

6,28 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026