Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique ovale FYTB 504 M

  • ERIKS:23765116
  • Fabricant:7316570578010
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Oval Cast Iron Flanged Bearing Housing.
Ajouter à la liste

16,62 €/ Unitéhors TVA

20,11 €TVA incluse

155 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYTB..M
Largeur extérieur de roulement
47 mm
Forme de construction
Ovale
Longueur
60.5 mm
Hauteur
112 mm
Largeur
29.5 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
90 mm
Matériau du boîtier
Fonte
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 204

  • Eriks:23764591
  • Manufacturer:ECY 204

3,98 €/ Unitéhors TVA

4,82 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026