Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique ovale FYTB 503 M

  • ERIKS:23765115
  • Fabricant:7316570437461
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Oval Cast Iron Flanged Bearing Housing.
Ajouter à la liste

16,37 €/ Unitéhors TVA

19,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYTB..M
Largeur extérieur de roulement
40 mm
Forme de construction
Ovale
Longueur
57 mm
Hauteur
98.5 mm
Largeur
26 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
76.5 mm
Matériau du boîtier
Fonte