Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique carré FYK 508

  • ERIKS:14215331
  • Fabricant:7316571118925
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Logement FYK et FYKC avec flasque carré et quatre trous de fixation. Logement FYTBK et FYTBKC avec flasque ovale et deux trous de fixation.
Ajouter à la liste

17,46 €/ Unitéhors TVA

21,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYK
Largeur extérieur de roulement
80 mm
Forme de construction
Trou à quatre-pans
Longueur
130 mm
Largeur
39 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
101.5 mm
Matériau du boîtier
Composite
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 208

  • Eriks:23764595
  • Manufacturer:ECY 208

5,58 €/ Unitéhors TVA

6,75 €TVA incluse

98 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026