29,74 €/ Unitéhors TVA
35,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FYJ |
Largeur extérieur de roulement | 85 mm |
Forme de construction | Trou à quatre-pans |
Longueur | 137 mm |
Largeur | 38 mm |
Nombre de trous de boulon | 4 |
Entraxes des trous de fixation | 105 mm |
Matériau du boîtier | Fonte |