Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique carré FYJ 508

  • ERIKS:23764964
  • Fabricant:7316570428681
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Square Cast Iron Flanged Bearing Housing.
Ajouter à la liste

25,77 €/ Unitéhors TVA

31,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYJ
Largeur extérieur de roulement
80 mm
Forme de construction
Trou à quatre-pans
Longueur
130 mm
Largeur
36 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
102 mm
Matériau du boîtier
Fonte