21,66 €/ Unitéhors TVA
26,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FYJ |
Largeur extérieur de roulement | 62 mm |
Forme de construction | Trou à quatre-pans |
Longueur | 108 mm |
Largeur | 31 mm |
Nombre de trous de boulon | 4 |
Entraxes des trous de fixation | 83 mm |
Matériau du boîtier | Fonte |