Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique carré FYJ 504

  • ERIKS:23764960
  • Fabricant:7316570980868
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Square Cast Iron Flanged Bearing Housing.
Ajouter à la liste

12,42 €/ Unitéhors TVA

15,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FYJ
Largeur extérieur de roulement
47 mm
Forme de construction
Trou à quatre-pans
Longueur
86 mm
Largeur
25.5 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
64 mm
Matériau du boîtier
Fonte