Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique carré FY 512 M

  • ERIKS:23764907
  • Fabricant:7316571176192
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les paliers Y-TECH et les paliers en fonte peuvent supporter les mêmes charges statiques et dynamiques que les roulements qu’ils accueillent. Ces unités peuvent également être utilisées dans des applications caractérisées par des charges variables et des chocs.
Ajouter à la liste

58,55 €/ Unitéhors TVA

70,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FY..M
Type
Flanged Housing
Largeur extérieur de roulement
110 mm
Forme de construction
Trou à quatre-pans
Longueur
175 mm
Largeur
52 mm
Largeur du pied
17 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
143 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
A1
17 mm
D
110 mm
G
16 mm
L
175 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 212

  • Eriks:24003282
  • Manufacturer:ECY 212

5,97 €/ Unitéhors TVA

7,22 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026