Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique carré FY 511 M

  • ERIKS:23764906
  • Fabricant:7316570194913
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les paliers Y-TECH et les paliers en fonte peuvent supporter les mêmes charges statiques et dynamiques que les roulements qu’ils accueillent. Ces unités peuvent également être utilisées dans des applications caractérisées par des charges variables et des chocs.
Ajouter à la liste

49,80 €/ Unitéhors TVA

60,26 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FY..M
Type
Flanged Housing
Largeur extérieur de roulement
100 mm
Forme de construction
Trou à quatre-pans
Longueur
162 mm
Largeur
47.5 mm
Largeur du pied
16 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
130 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
A1
16 mm
D
100 mm
G
16 mm
J
130 mm
L
162 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 211

  • Eriks:24003281
  • Manufacturer:ECY 211

5,59 €/ Unitéhors TVA

6,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026