Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique carré FY 510 M

  • ERIKS:23764905
  • Fabricant:7316570669725
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les paliers Y-TECH et les paliers en fonte peuvent supporter les mêmes charges statiques et dynamiques que les roulements qu’ils accueillent. Ces unités peuvent également être utilisées dans des applications caractérisées par des charges variables et des chocs.
Ajouter à la liste

37,27 €/ Unitéhors TVA

45,10 €TVA incluse

76 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FY..M
Type
Flanged Housing
Largeur extérieur de roulement
90 mm
Forme de construction
Trou à quatre-pans
Longueur
143 mm
Largeur
43 mm
Largeur du pied
15 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
111 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
A1
15 mm
D
90 mm
G
16 mm
J
111 mm
L
143 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 210

  • Eriks:23764597
  • Manufacturer:ECY 210

6,50 €/ Unitéhors TVA

7,87 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026