Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique carré FY 509 M

  • ERIKS:23764904
  • Fabricant:7316577053350
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les paliers Y-TECH et les paliers en fonte peuvent supporter les mêmes charges statiques et dynamiques que les roulements qu’ils accueillent. Ces unités peuvent également être utilisées dans des applications caractérisées par des charges variables et des chocs.
Ajouter à la liste

30,31 €/ Unitéhors TVA

36,68 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FY..M
Type
Flanged Housing
Largeur extérieur de roulement
85 mm
Forme de construction
Trou à quatre-pans
Longueur
137 mm
Largeur
39 mm
Largeur du pied
14 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
105 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
A1
14 mm
D
85 mm
G
14 mm
J
105 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 209

  • Eriks:23764596
  • Manufacturer:ECY 209

5,77 €/ Unitéhors TVA

6,98 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026