Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique carré FY 508 M

  • ERIKS:23764903
  • Fabricant:7316577059833
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les paliers Y-TECH et les paliers en fonte peuvent supporter les mêmes charges statiques et dynamiques que les roulements qu’ils accueillent. Ces unités peuvent également être utilisées dans des applications caractérisées par des charges variables et des chocs.
Ajouter à la liste

25,42 €/ Unitéhors TVA

30,76 €TVA incluse

41 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FY..M
Type
Flanged Housing
Largeur extérieur de roulement
80 mm
Forme de construction
Trou à quatre-pans
Longueur
130 mm
Largeur
38.5 mm
Largeur du pied
14 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
101.5 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
A1
14 mm
D
80 mm
G
12 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 208

  • Eriks:23764595
  • Manufacturer:ECY 208

5,58 €/ Unitéhors TVA

6,75 €TVA incluse

98 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026