23,44 €/ Unitéhors TVA
28,36 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FY..M |
Type | Flanged Housing |
Largeur extérieur de roulement | 72 mm |
Forme de construction | Trou à quatre-pans |
Longueur | 118 mm |
Largeur | 34.5 mm |
Largeur du pied | 13 mm |
Nombre de trous de boulon | 4 |
Entraxes des trous de fixation | 92 mm |
Matériau du boîtier | Fonte grise |
A1 | 13 mm |
D | 72 mm |
G | 12 mm |
J | 92 mm |
L | 118 mm |
5,19 €/ Unitéhors TVA
6,28 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026