16,62 €/ Unitéhors TVA
20,11 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FY..M |
Type | Flanged Housing |
Largeur extérieur de roulement | 47 mm |
Forme de construction | Trou à quatre-pans |
Longueur | 86 mm |
Largeur | 29.5 mm |
Largeur du pied | 11 mm |
Nombre de trous de boulon | 4 |
Entraxes des trous de fixation | 63.5 mm |
Matériau du boîtier | Fonte grise |
A1 | 11 mm |
D | 47 mm |
G | 10 mm |
3,98 €/ Unitéhors TVA
4,82 €TVA incluse
40 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026