Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique carré FY 503 M

  • ERIKS:23764898
  • Fabricant:7316570665079
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les paliers Y-TECH et les paliers en fonte peuvent supporter les mêmes charges statiques et dynamiques que les roulements qu’ils accueillent. Ces unités peuvent également être utilisées dans des applications caractérisées par des charges variables et des chocs.
Ajouter à la liste

16,95 €/ Unitéhors TVA

20,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FY..M
Type
Flanged Housing
Largeur extérieur de roulement
40 mm
Forme de construction
Trou à quatre-pans
Longueur
76 mm
Largeur
26 mm
Largeur du pied
11 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
54 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
A1
11 mm
D
40 mm
G
10 mm